若井産業
ダンバ(ドリルネジ)シンワッシャー カラー 頭部着色
用途
薄鋼板+鉄骨
全長(mm)
13
材質
鉄
表面処理
三価ユニクロ
呼び径(Φmm)
4
頭径(Φmm)
10.6
適合板厚(mm)
1.2~3.2
内容量
1箱(1000本)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82815566
69413WK
黒(頭部)
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
82815575
69413WR
新茶(頭部)
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
82815584
69413WA
白(頭部)
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
82815593
69413WN
グレー(頭部)
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
82815609
69413WQ
クリーム(頭部)
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください