若井産業
ダンバ シンワッシャー 8x40 ディスゴラニュー
用途
薄鋼板+鉄骨
仕様
ディスゴラニュー
適合板厚(mm)
2.3~10
頭径(Φmm)
16
ビット
十字ビットNO.3
呼び径(Φmm)
8
内容量
1箱(100本)
注意
※高速回転を避け、1,700min
-1
以下のドライバをご使用いただくか、手動で回転数をコントロールし、ねじ本体が過度な摩擦によりドリル性能を失ったり、ねじ部の焼き付きにより部材途中で止まったりしないようご注意ください。
※タイトフレームには使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
全長(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82815663
698400W
鉄
40
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください