曜日別特売

ダンバ シンワッシャー マシンねじ 首下テーパータイプ

ダンバ シンワッシャー マシンねじ 首下テーパータイプ - 若井産業ダンバ シンワッシャー マシンねじ 首下テーパータイプ - 若井産業
用途薄鋼板+鉄骨材質表面処理三価ユニクロ呼び径(Φmm)5頭径(Φmm)12
注意
※首下形状が13~25mmと30~117mmで異なります。
全19種類を絞り込む
全長(mm)
内容量
19種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
適合板厚(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8281567969513MW1箱(700本)132.3~4.0
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
8281568869516MW1箱(700本)162.3~4.0
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
8281569769519MW1箱(700本)191.6~4.5
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
8281570669522MW1箱(500本)221.6~4.5
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
8281571569525MW1箱(500本)251.6~4.5
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
8281572469530MW1箱(400本)301.6~4.5
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
8281573369535MW1箱(300本)351.6~4.5
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
8281574969540MW1箱(250本)401.6~4.5
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
8281575869545MW1箱(200本)451.6~4.5
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
8281576769550MW1箱(200本)501.6~4.5
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
8281577669560MW1箱(150本)601.6~4.5
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
8281578569570MW1箱(150本)701.6~4.5
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
8281579469575MW1箱(150本)751.6~4.5
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
8281580369580MW1箱(150本)801.6~4.5
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
8281581969590MW1箱(100本)901.6~4.5
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
8281582869510MW1箱(100本)1001.6~4.5
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
8281583769505MW1箱(100本)1051.6~4.5
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
8281584669120MW1箱(200本)1201.6~4.5
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
8281585569135MW1箱(150本)1351.6~4.5
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする