若井産業
ダンバ(ドリルネジ) ステンレス 六角
用途
薄鋼板+鉄骨
材質
SUS410
頭部形状
六角
注意
※5mm径は対辺8.0mm、6mm径は対辺9.6mmかW3/8のソケットを必ずご使用下さい。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
呼び径(Φmm)
適合板厚(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82815864
69516HP
1箱(500本)
16
5
1.6~4.5
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
82815873
69519HP
1箱(500本)
19
5
1.6~4.5
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82815889
69525HP
1箱(400本)
25
5
1.6~4.5
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82815898
69535HP
1箱(300本)
35
5
1.6~4.5
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82815907
69545HP
1箱(200本)
45
5
1.6~4.5
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82815916
69550HP
1箱(200本)
50
5
1.6~4.5
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82815925
69619HP
1箱(300本)
19
6
2.3~6.0
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82815934
69625HP
1箱(250本)
25
6
2.3~6.0
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82815943
69635HP
1箱(200本)
35
6
2.3~6.0
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82815959
69640HP
1箱(150本)
40
6
2.3~6.0
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
82815968
69645HP
1箱(150本)
45
6
2.3~6.0
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
82815977
69650HP
1箱(150本)
50
6
2.3~6.0
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82815986
69660HP
1箱(100本)
60
6
2.3~6.0
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82815995
69670HP
1箱(100本)
70
6
2.3~6.0
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82816004
69680HP
1箱(100本)
80
6
2.3~6.0
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82816013
69690HP
1箱(80本)
90
6
2.3~6.0
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82816029
69610HP
1箱(150本)
105
6
2.3~6.0
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82816038
69611HP
1箱(150本)
115
6
2.3~6.0
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82816047
69613HP
1箱(150本)
135
6
2.3~6.0
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82816056
69615HP
1箱(150本)
150
6
2.3~6.0
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください