若井産業
ダンバ(ドリルネジ) ステンレス 六角 スズめっき
用途
薄鋼板+鉄骨
材質
SUS410
頭部形状
六角
注意
※5mm径は対辺8.0mm、6mm径は対辺9.6mmかW3/8のソケットを必ずご使用下さい。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
呼び径(Φmm)
適合板厚(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82816126
69625HS
1箱(250本)
25
6
2.3~6.0
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82816135
69635HS
1箱(200本)
35
6
2.3~6.0
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82816065
69519HS
1箱(500本)
19
5
1.6~4.5
取扱い終了
返品不可
82816074
69525HS
1箱(400本)
25
5
1.6~4.5
取扱い終了
82816083
69535HS
1箱(300本)
35
5
1.6~4.5
取扱い終了
返品不可
82816099
69545HS
1箱(200本)
45
5
1.6~4.5
取扱い終了
82816108
69550HS
1箱(200本)
50
5
1.6~4.5
取扱い終了
返品不可
82816117
69619HS
1箱(300本)
19
6
2.3~6.0
取扱い終了
返品不可
82816144
69645HS
1箱(150本)
45
6
2.3~6.0
取扱い終了
82816153
69650HS
1箱(150本)
50
6
2.3~6.0
取扱い終了
82816169
69660HS
1箱(100本)
60
6
2.3~6.0
取扱い終了
返品不可
82816178
69670HS
1箱(100本)
70
6
2.3~6.0
取扱い終了
返品不可
82816187
69680HS
1箱(100本)
80
6
2.3~6.0
取扱い終了
返品不可
82816196
69690HS
1箱(80本)
90
6
2.3~6.0
取扱い終了
82816205
69610HS
1箱(150本)
105
6
2.3~6.0
取扱い終了
返品不可
82816214
69611HS
1箱(150本)
115
6
2.3~6.0
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください