若井産業
ダンバ(ドリルネジ)六角
(1件のレビュー)
用途
薄鋼板+鉄骨
材質
鉄
表面処理
三価ユニクロ
頭部形状
六角
注意
※4mm径は対辺7.0mm、5mm径は対辺8.0mm、6mm径は対辺9.6mmかW3/8のソケットを必ずご使用下さい。
バスケットに入れる
37
件中 1~37件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
呼び径(Φmm)
適合板厚(mm)
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82816223
694130H
1箱(1000本)
13
4
1.2~3.2
全ねじ
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
82816239
694160H
1箱(1000本)
16
4
1.2~3.2
全ねじ
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
82816248
694190H
1箱(700本)
19
4
1.2~3.2
全ねじ
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
82816257
694250H
1箱(500本)
25
4
1.2~3.2
全ねじ
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
82816266
694300H
1箱(500本)
30
4
1.2~3.2
全ねじ
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
82816275
695160H
1箱(500本)
16
5
1.6~4.5
全ねじ
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
82816284
695190H
1箱(500本)
19
5
1.6~4.5
全ねじ
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
82816293
695250H
1箱(400本)
25
5
1.6~4.5
全ねじ
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
82816309
695350H
1箱(300本)
35
5
1.6~4.5
全ねじ
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
82816318
695400H
1箱(250本)
40
5
1.6~4.5
全ねじ
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
82816327
695450H
1箱(200本)
45
5
1.6~4.5
半ねじ
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
82816336
695500H
1箱(200本)
50
5
1.6~4.5
半ねじ
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
82816345
695550H
1箱(200本)
55
5
1.6~4.5
半ねじ
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
82816354
695650H
1箱(150本)
65
5
1.6~4.5
半ねじ
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
82816363
695750H
1箱(150本)
75
5
1.6~4.5
半ねじ
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
82816379
696190H
1箱(300本)
19
6
2.3~6.0
全ねじ
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
82816388
696250H
1箱(250本)
25
6
2.3~6.0
全ねじ
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
82816397
696350H
1箱(200本)
35
6
2.3~6.0
全ねじ
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
82816406
696400H
1箱(150本)
40
6
2.3~6.0
全ねじ
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
82816415
696450H
1箱(150本)
45
6
2.3~6.0
半ねじ
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
82816424
696500H
1箱(150本)
50
6
2.3~6.0
半ねじ
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
82816433
696600H
1箱(100本)
60
6
2.3~6.0
半ねじ
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
82816449
696700H
1箱(100本)
70
6
2.3~6.0
半ねじ
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
82816458
696800H
1箱(100本)
80
6
2.3~6.0
半ねじ
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
82816467
696900H
1箱(80本)
90
6
2.3~6.0
半ねじ
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
82816476
696105H
1箱(150本)
105
6
2.3~6.0
半ねじ
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
82816485
696115H
1箱(150本)
115
6
2.3~6.0
半ねじ
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
82816494
696135H
1箱(150本)
135
6
2.3~6.0
半ねじ
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
82816503
696150H
1箱(150本)
150
6
2.3~6.0
半ねじ
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
82816519
69545ZH
1箱(200本)
45
5
1.6~4.5
全ねじ
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
82816528
69555ZH
1箱(200本)
55
5
1.6~4.5
全ねじ
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
82816537
69645ZH
1箱(150本)
45
6
2.3~6.0
全ねじ
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
82816546
69650ZH
1箱(150本)
50
6
2.3~6.0
全ねじ
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
82816555
69660ZH
1箱(100本)
60
6
2.3~6.0
全ねじ
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
82816564
69670ZH
1箱(100本)
70
6
2.3~6.0
全ねじ
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
82816573
69680ZH
1箱(100本)
80
6
2.3~6.0
全ねじ
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
82816589
69690ZH
1箱(80本)
90
6
2.3~6.0
全ねじ
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください