若井産業
ダンバ ステンレス サラ頭D=6(小頭)粗目
用途
軽量鉄骨材+軽量鉄骨材
適合板厚(mm)
1.2~2.3
頭径(Φmm)
6
呼び径(Φmm)
4
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
頭部形状
全長(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82816598
69413A6
1箱(1500本)
SUS410
皿
13
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
82816607
69416A6
1箱(1000本)
SUS410
皿
16
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
82816616
69419A6
1箱(1000本)
SUS410
皿
19
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
82816625
69425A6
1箱(500本)
SUS410
皿
25
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください