若井産業
ダンバ(ドリルネジ)ステンレス 皿(サラ)
用途
座ぐり金物+鉄骨
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
頭部形状
全長(mm)
適合板厚(mm)
頭径(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82816686
69310FP
1箱(2000本)
SUS410
皿
10
1.0~1.6
6.7
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
82816695
69313FP
1箱(1500本)
SUS410
皿
13
1.0~1.6
6.7
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
82816704
69316FP
1箱(1500本)
SUS410
皿
16
1.0~1.6
6.7
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
82816713
69319FP
1箱(1000本)
SUS410
皿
19
1.0~1.6
6.7
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
82816729
69325FP
1箱(1000本)
SUS410
皿
25
1.0~1.6
6.7
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
82816738
69413FP
1箱(1000本)
SUS410
皿
13
1.2~3.2
8
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
82816747
69416FP
1箱(1000本)
SUS410
皿
16
1.2~3.2
8
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
82816756
69419FP
1箱(1000本)
SUS410
皿
19
1.2~3.2
8
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
82816765
69425FP
1箱(500本)
SUS410
皿
25
1.2~3.2
8
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
82816774
69430FP
1箱(500本)
SUS410
皿
30
1.2~3.2
8
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
82816783
69435FP
1箱(500本)
SUS410
皿
35
1.2~3.2
8
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
82816799
69440FP
1箱(400本)
SUS410
皿
40
1.2~3.2
8
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
82816808
69445FP
1箱(400本)
SUS410
皿
45
1.2~3.2
8
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
82816817
69450FP
1箱(300本)
SUS410
皿
50
1.2~3.2
8
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
82816826
69550FP
1箱(250本)
SUS410
皿
50
1.6~4.5
9.7
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください