ダンバ(ドリルネジ)ステンレス 皿(サラ)ブロンズ

ダンバ(ドリルネジ)ステンレス 皿(サラ)ブロンズ - 若井産業
用途座ぐり金物+鉄骨
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
頭部形状
全長(mm)
適合板厚(mm)
頭径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8281683569413FB1箱(1000本)SUS410131.2~3.28
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
8281684469416FB1箱(1000本)SUS410161.2~3.28
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
8281685369419FB1箱(1000本)SUS410191.2~3.28
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
8281686969425FB1箱(500本)SUS410251.2~3.28
6,998
7,698(税込)
当日出荷
8281687869430FB1箱(500本)SUS410301.2~3.28
7,998
8,798(税込)
当日出荷
8281688769440FB1箱(400本)SUS410401.2~3.28
8,398
9,238(税込)
当日出荷
8281689669540FB1箱(300本)SUS410401.6~4.59.7
7,998
8,798(税込)
当日出荷
8281690569550FB1箱(250本)SUS410501.6~4.59.7
7,898
8,688(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする