若井産業
ダンバ(ドリルネジ)ステンレス リーマフレキ
用途
木材+鉄骨
材質
SUS410
全10種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
28
32
37
40
45
50
60
70
内容量
選択してください
1箱(150本)
1箱(200本)
1箱(300本)
1箱(400本)
1箱(500本)
1箱(700本)
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径(Φmm)
頭径(Φmm)
適合板厚(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82816914
69428RP
1箱(700本)
28
4
8
1.6~3.2
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82816923
69432RP
1箱(500本)
32
4
8
1.6~3.2
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82816939
69437RP
1箱(500本)
37
4
8
1.6~3.2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82816948
69440RP
1箱(400本)
40
4
8
1.6~3.2
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82816957
69445RP
1箱(400本)
45
4
8
1.6~3.2
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82816966
69537RP
1箱(400本)
37
5
9.8
1.6~4.5
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82816975
69545RP
1箱(300本)
45
5
9.8
1.6~4.5
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82816984
69550RP
1箱(200本)
50
5
9.8
1.6~4.5
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82816993
69560RP
1箱(200本)
60
5
9.8
1.6~4.5
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82817009
69570RP
1箱(150本)
70
5
9.8
1.6~4.5
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください