若井産業
ダンバ(ドリルネジ) ラッパ頭
用途
石こうボード+鉄骨
材質
鉄
表面処理
三価ユニクロ
呼び径(Φmm)
3.5
頭径(Φmm)
8
適合板厚(mm)
1.0~2.3
頭部形状
ラッパ頭
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82817018
693525L
1箱(1000本)
25
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
82817027
693532L
1箱(800本)
32
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
82817036
693541L
1箱(500本)
41
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください