若井産業
ダンバ(ドリルネジ)フレキ頭
用途
座ぐり金物+鉄骨
材質
鉄
表面処理
三価ユニクロ
呼び径(Φmm)
4
頭径(Φmm)
8
適合板厚(mm)
1.2~3.2
頭部形状
フレキ頭
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82817167
69419FF
1箱(1000本)
19
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82817176
69425FF
1箱(500本)
25
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82817185
69430FF
1箱(500本)
30
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82817194
69435FF
1箱(500本)
35
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82817203
69440FF
1箱(400本)
40
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください