若井産業
ダンバ(ドリルネジ)ステンレス シーリング六角
用途
薄鋼板+鉄骨
材質
SUS304+EPDM(パッキン付き座金)
材質(ねじ部)
SUS410
呼び径(Φmm)
5
対辺(mm)
8(ソケット径)
適合板厚(mm)
1.6~4.5
頭部形状
六角
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82817894
69519SP
1箱(300本)
19
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
82817903
69525SP
1箱(250本)
25
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
82817919
69535SP
1箱(200本)
35
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
82817928
69545SP
1箱(150本)
45
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください