ステンレス 板金用RS 4x14mm

ステンレス 板金用RS 4x14mm - 若井産業ステンレス 板金用RS 4x14mm - 若井産業
用途薄鋼板同士の締結に・たて平葺の桟鼻留めに全長(mm)14材質SUS410呼び径(Φmm)4頭径(Φmm)6内容量1箱(1000本)
注意
※鉄骨下地には使用できません。
※インパクトドライバをご使用ください。
※適応板厚:鋼板厚0.5mmまでの2枚重ね計1.0mm以内
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8281808671RSP14
5,598
6,158(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする