曜日別特売

ダンバ木下地用HK ディスクヘッド 4.5×63mm

ダンバ木下地用HK ディスクヘッド 4.5×63mm - 若井産業
用途鋼板屋根+既設平板スレート瓦+木材全長(mm)63材質表面処理三価ユニクロねじ長さ(mm)53呼び径(Φmm)4.5頭径(Φmm)10内容量1箱(150本)
注意
※エアドライバ等の高速回転の機械の使用は避けてください。先端焼けの原因になります。
※(化粧)平板スレート瓦の種類によっては、小石が混ざっているものがあります。
※入らない場合は一度機械を止めて再度打ち直してください。
※状況により(化粧)平板スレート瓦へコンクリートドリル(Φ3.4~3.6mm)で下穴をあけてご使用ください。
※施工に不向きな耐火野地板もありますので、事前にご確認ください。
※鉄骨下地には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
828181046963UDH
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする