若井産業
ステンレス ダンバ木下地用HK ヒラシンワッシャー 4.5×43mm
用途
鋼板屋根+既設平板スレート瓦+木材
全長(mm)
43
頭径(Φmm)
10
呼び径(Φmm)
4.5
内容量
1箱(300本)
注意
※エアドライバ等の高速回転の機械の使用は避けてください。先端焼けの原因になります。
※(化粧)平板スレート瓦の種類によっては、小石が混ざっているものがあります。
※入らない場合は一度機械を止めて再度打ち直してください。
※状況により(化粧)平板スレート瓦へコンクリートドリル(Φ3.4~3.7mm)で下穴をあけてご使用ください。
※施工に不向きな耐火野地板もありますので、事前にご確認ください。
※鉄骨下地には使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ねじ長さ(mm)
表面処理
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82818113
6943PWH
SUS410
33
パシペート
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください