ダンバ ステンキャップ大頭

ダンバ ステンキャップ大頭 - 若井産業ダンバ ステンキャップ大頭 - 若井産業

頭部と座金が一体形状のため、水の浸入を防止する新形状のステンキャップ

用途薄鋼板・角波留め・ケラバ・水切り留め+鉄骨材質鉄+SUS304(ねじ部/キャップ)、EPDM(パッキン)
注意
※5mm径は対辺8.0mm、6mm径は対辺9.6mmかW3/8のソケットを必ずご使用下さい。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
呼び径(Φmm)
ねじ長さ(mm)
働き寸法(mm)
適合板厚(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8281814769C50191箱(300本)1951961.6-4.5
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
8281815669C50251箱(250本)25525121.6-4.5
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
8281816569C50351箱(200本)35535221.6-4.5
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
8281817469C50451箱(150本)45545321.6-4.5
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
8281818369C50551箱(150本)55555421.6-4.5
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
8281819969C60191箱(200本)1961952.3-4.5
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
8281820869C60251箱(150本)2562592.3-6.0
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
8281821769C60351箱(150本)35635192.3-6.0
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
8281822669C60451箱(100本)45645292.3-6.0
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
8281823569C60601箱(80本)60660442.3-6.0
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
8281824469C60701箱(150本)70640542.3-6.0
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
8281825369C60901箱(120本)90650742.3-6.0
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする