若井産業
ダンバ ステンキャップ 穴埋め用 6.2×45mm
足場の撤去で空いた穴に!
5mm径ステンキャップによる角波施工を美しく仕上げる穴埋め専用ねじ
用途
薄鋼板+鉄骨(※要下穴)
全長(mm)
45
材質
鉄+SUS304(ねじ部/キャップ)、EPDM(パッキン)
呼び径(Φmm)
6.2
適合板厚(mm)
1.6~3.2
内容量
1箱(100本)
注意
※必ず対辺8.0mmのソケットをご使用ください。(頭部は5mm径用となっています)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82818269
6945ACZ
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください