若井産業
ダンバ ステンレス ナベ【コンパクトボックス】
用途
薄鋼板+鉄骨
適合板厚(mm)
1.2~3.2
頭径(Φmm)
8.2
呼び径(Φmm)
4
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
全長(mm)
頭部形状
表面処理
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82818488
68413NP
1箱(500本)
SUS410
13
ナベ
パシペート
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82818497
68416NP
1箱(500本)
SUS410
16
ナベ
パシペート
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
82818506
68419NP
1箱(500本)
SUS410
19
ナベ
パシペート
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82818515
68425NP
1箱(250本)
SUS410
25
ナベ
パシペート
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82818524
68430NP
1箱(250本)
SUS410
30
ナベ
パシペート
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82818533
68435NP
1箱(200本)
SUS410
35
ナベ
パシペート
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82818549
68440NP
1箱(150本)
SUS410
40
ナベ
パシペート
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82818558
68450NP
1箱(130本)
SUS410
45
ナベ
パシペート
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください