若井産業
ダンバ ステンレス 皿(サラ)【コンパクトボックス】
用途
座ぐり付金物+鉄骨
適合板厚(mm)
1.2~3.2
頭径(Φmm)
8
呼び径(Φmm)
4
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
頭部形状
全長(mm)
表面処理
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82818567
68413FP
1箱(500本)
SUS410
皿
13
パシペート
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82818576
68416FP
1箱(500本)
SUS410
皿
16
パシペート
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82818585
68419FP
1箱(500本)
SUS410
皿
19
パシペート
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82818594
68425FP
1箱(250本)
SUS410
皿
25
パシペート
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82818603
68430FP
1箱(250本)
SUS410
皿
30
パシペート
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82818619
68435FP
1箱(200本)
SUS410
皿
35
パシペート
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82818628
68440FP
1箱(150本)
SUS410
皿
40
パシペート
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82818637
68445FP
1箱(150本)
SUS410
皿
45
パシペート
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82818646
68450FP
1箱(130本)
SUS410
皿
50
パシペート
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください