曜日別特売

ダンバ ナベ【コンパクトボックス】

ダンバ ナベ【コンパクトボックス】 - 若井産業ダンバ ナベ【コンパクトボックス】 - 若井産業
用途薄鋼板+鉄骨
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
全長(mm)
頭部形状
表面処理
適合板厚(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82818655684130N1箱(500本)13ナベ三価ユニクロ1.2~3.2
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
82818664684160N1箱(500本)16ナベ三価ユニクロ1.2~3.2
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
82818673684190N1箱(500本)19ナベ三価ユニクロ1.2~3.2
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
82818689684250N1箱(250本)25ナベ三価ユニクロ1.2~3.2
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
82818698684300N1箱(250本)30ナベ三価ユニクロ1.2~3.2
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
82818707684350N1箱(200本)35ナベ三価ユニクロ1.2~3.2
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
82818716684400N1箱(150本)40ナベ三価ユニクロ1.2~3.2
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
82818725684450N1箱(130本)45ナベ三価ユニクロ1.2~3.2
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
82818734684500N1箱(130本)50ナベ三価ユニクロ1.2~3.2
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
82818743685130N1箱(450本)13ナベ三価ユニクロ1.6~4.5
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
82818759685160N1箱(300本)16ナベ三価ユニクロ1.6~4.5
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
82818768685190N1箱(300本)19ナベ三価ユニクロ1.6~4.5
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
82818777685250N1箱(200本)25ナベ三価ユニクロ1.6~4.5
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする