若井産業
ダンバ 皿(サラ)【コンパクトボックス】
用途
座ぐり付金物+鉄骨
材質
鉄
表面処理
三価ユニクロ
頭部形状
皿
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
呼び径(Φmm)
頭径(Φmm)
適合板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82818786
684130F
1箱(500本)
13
4
8
1.2~3.2
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
82818795
684160F
1箱(500本)
16
4
8
1.2~3.2
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
82818804
684190F
1箱(500本)
19
4
8
1.2~3.2
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
82818813
684250F
1箱(250本)
25
4
8
1.2~3.2
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
82818829
684300F
1箱(250本)
30
4
8
1.2~3.2
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
82818838
684350F
1箱(200本)
35
4
8
1.2~3.2
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
82818847
684400F
1箱(150本)
40
4
8
1.2~3.2
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
82818856
684450F
1箱(150本)
45
4
8
1.2~3.2
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
82818865
684500F
1箱(130本)
50
4
8
1.2~3.2
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
82818874
684600F
1箱(90本)
60
4
8
1.2~3.2
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
82818883
684650F
1箱(90本)
65
4
8
1.2~3.2
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
82818899
684700F
1箱(60本)
70
4
8
1.2~3.2
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
82818908
684750F
1箱(60本)
75
4
8
1.2~3.2
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
82818917
685350F
1箱(150本)
35
5
9.7
1.6~4.5
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82818926
685450F
1箱(130本)
45
5
9.7
1.6~4.5
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82818935
685500F
1箱(120本)
50
5
9.7
1.6~4.5
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください