若井産業
ダンバ 六角【コンパクトボックス】
用途
薄鋼板+鉄骨
材質
鉄
表面処理
三価ユニクロ
頭部形状
六角
注意
※5mm径は対辺8.0mm、6mm径は対辺9.6mmかW3/8のソケットを必ずご使用下さい。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
呼び径(Φmm)
対辺(mm)
適合板厚(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82818944
685160H
1箱(220本)
16
5
8(ソケット径)
1.6~4.5
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82818953
685190H
1箱(220本)
19
5
8(ソケット径)
1.6~4.5
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82818969
685250H
1箱(150本)
25
5
8(ソケット径)
1.6~4.5
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82818978
685350H
1箱(130本)
35
5
8(ソケット径)
1.6~4.5
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82818987
686190H
1箱(130本)
19
6
9.6、W3/8(ソケット径)
2.3~6.0
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82818996
686250H
1箱(120本)
25
6
9.6、W3/8(ソケット径)
2.3~6.0
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82819005
686350H
1箱(80本)
35
6
9.6、W3/8(ソケット径)
2.3~6.0
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください