若井産業
ダンバ リーマフレキ【コンパクトボックス】
用途
木材+鉄骨
材質
鉄
表面処理
三価ユニクロ
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径(Φmm)
頭径(Φmm)
適合板厚(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82819014
684280R
1箱(300本)
28
4
8
1.6~3.2
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82819023
684320R
1箱(250本)
32
4
8
1.6~3.2
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82819039
684370R
1箱(250本)
37
4
8
1.6~3.2
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82819048
684400R
1箱(150本)
40
4
8
1.6~3.2
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82819057
684450R
1箱(150本)
45
4
8
1.6~3.2
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82819066
685500R
1箱(80本)
50
5
9.8
1.6~4.5
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82819075
685600R
1箱(80本)
60
5
9.8
1.6~4.5
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82819084
685700R
1箱(60本)
70
5
9.8
1.6~4.5
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82819093
685800R
1箱(60本)
80
5
9.8
1.6~4.5
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください