若井産業
ダンバ シンワッシャー【コンパクトボックス】
用途
薄鋼板+鉄骨
材質
鉄
表面処理
三価ユニクロ
呼び径(Φmm)
4
頭径(Φmm)
10.6
適合板厚(mm)
1.2~3.2
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82819109
684130W
1箱(450本)
13
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82819118
684160W
1箱(450本)
16
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82819127
684190W
1箱(300本)
19
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82819136
684250W
1箱(220本)
25
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82819145
684300W
1箱(220本)
30
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82819154
684350W
1箱(150本)
35
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82819163
684400W
1箱(140本)
40
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください