若井産業
ダンバ シンワッシャー マシンねじ(首下テーパー)【コンパクトボックス】
用途
薄鋼板+鉄骨
材質
鉄
表面処理
三価ユニクロ
呼び径(Φmm)
5
頭径(Φmm)
12
適合板厚(mm)
1.6~4.5
注意
※首下形状が13~25mmと30~135mmで異なります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82819179
68525MW
1箱(220本)
25
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82819188
68535MW
1箱(130本)
35
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82819197
68545MW
1箱(80本)
45
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82819206
68560MW
1箱(60本)
60
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください