若井産業
ダンバ ステンレス 六角【コンパクトボックス】
用途
薄鋼板+鉄骨
材質
SUS410
表面処理
パシペート
頭部形状
六角
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
呼び径(Φmm)
適合板厚(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82819215
68519HP
1箱(220本)
19
5
1.6~4.5
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82819224
68525HP
1箱(150本)
25
5
1.6~4.5
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82819233
68625HP
1箱(120本)
25
6
2.3~6.0
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82819249
68635HP
1箱(80本)
35
6
2.3~6.0
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください