若井産業
ダンバ ステンレス シンワッシャー【コンパクトボックス】
用途
薄鋼板+鉄骨
材質
SUS410
表面処理
パシペート
呼び径(Φmm)
4
頭径(Φmm)
10.6
適合板厚(mm)
1.2~3.2
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82819258
68413WP
1箱(450本)
13
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82819267
68416WP
1箱(450本)
16
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82819276
68419WP
1箱(300本)
19
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82819285
68425WP
1箱(220本)
25
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82819294
68430WP
1箱(220本)
30
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください