若井産業
ダンバ ディスクヘッド【コンパクトボックス】
用途
薄鋼板+鉄骨
材質
鉄
表面処理
三価ユニクロ
呼び径(Φmm)
5
頭径(Φmm)
10
適合板厚(mm)
1.6~4.5
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82819303
685160D
1箱(300本)
16
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82819319
685190D
1箱(300本)
19
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82819328
685250D
1箱(200本)
25
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82819337
685350D
1箱(130本)
35
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください