曜日別特売

ダンバ(ドリルネジ)シンワッシャーリーマ

ダンバ(ドリルネジ)シンワッシャーリーマ - 若井産業
用途薄鋼板+耐火野地板+鉄骨材質表面処理三価ユニクロ呼び径(Φmm)5頭径(Φmm)12適合板厚(mm)1.6~4.5
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8281938969590WR1箱(100本)90
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
8281934669535WR1箱(250本)35
取扱い終了
代替品有
8281935569545WR1箱(200本)45
取扱い終了
代替品有
8281936469560WR1箱(150本)60
取扱い終了
代替品有
8281937369570WR1箱(120本)70
取扱い終了
代替品有
8281939869510WR1箱(100本)100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
8281934669535WR5464110869535WR69535WR ダンバ シンワッシャーリーマ 若井産業 54641108ダンバ シンワッシャーリーマ若井産業1箱(250本)
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
8281935569545WR5464111769545WR69545WR ダンバ シンワッシャーリーマ 若井産業 54641117ダンバ シンワッシャーリーマ若井産業1箱(200本)
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました
8281936469560WR5464112669560WR69560WR ダンバ シンワッシャーリーマ 若井産業 54641126ダンバ シンワッシャーリーマ若井産業1箱(150本)
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました
8281937369570WR5464113569570WR69570WR ダンバ シンワッシャーリーマ 若井産業 54641135ダンバ シンワッシャーリーマ若井産業1箱(120本)
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました
8281939869510WR5464115369510WR69510WR ダンバ シンワッシャーリーマ 若井産業 54641153ダンバ シンワッシャーリーマ若井産業1箱(100本)
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする