若井産業
ダンバ(ドリルねじ) ステンレス なべ スズめっき
用途
薄鋼板+鉄骨
呼び径(Φmm)
4
頭部形状
ナベ
材質
SUS410
表面処理
スズめっき
適合板厚(mm)
1.2~3.2
頭径(Φmm)
8.2
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
適合板厚(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82819407
69413NS
1箱(1000本)
13
1.2~3.2
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
82819416
69416NS
1箱(1000本)
16
1.2~3.2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
82819425
69419NS
1箱(1000本)
19
1.2~3.2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
82819434
69425NS
1箱(500本)
25
1.2~3.2
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
82819443
69430NS
1箱(500本)
30
1.2~3.2
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
82819459
69435NS
1箱(500本)
35
1.2~3.2
取扱い終了
82819468
69440NS
1箱(400本)
40
1.2~3.2
取扱い終了
82819477
69445NS
1箱(300本)
45
1.2~3.2
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください