若井産業
ダンバ(ドリルねじ) ステンレス リーマフレキ スズめっき
用途
木材+鉄骨
材質
SUS410
表面処理
スズめっき
呼び径(Φmm)
4
頭径(Φmm)
8
適合板厚(mm)
1.6~3.2
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82819538
69428RS
1箱(700本)
28
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82819547
69432RS
1箱(500本)
32
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82819556
69437RS
1箱(500本)
37
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82819565
69440RS
1箱(400本)
40
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82819574
69445RS
1箱(400本)
45
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください