若井産業
ダンバ ステンレス サラ頭D=6(小頭)細目
用途
座ぐり金物・サッシ+鉄骨
材質
SUS410
呼び径(Φmm)
4
頭径(Φmm)
6
適合板厚(mm)
1.2~2.3
頭部形状
皿
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82816634
69410D6
1箱(2000本)
10
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
82816643
69413D6
1箱(1500本)
13
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
82816659
69416D6
1箱(1000本)
16
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
82816668
69419D6
1箱(1000本)
19
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
82816677
69425D6
1箱(500本)
25
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください