明京電機
壁面取付金具
M2CS、M5CS、M4H、MT4HS、SE10-8A7B1、SE10-B1用の取付金具。
材質
ボンデ鋼板(焼付塗装)
厚さ(mm)
1.2
外形寸法(縦×横)(mm)
260×165
質量(g)
約400
取付穴数
製品用12箇所壁面用4箇所
対応機種
RPC-M2CS, RPC-M5CS, RSC-MT4HS, POSE(SE10-8A7B1),BEADS(SE10-B1), RPC-M4HSi, PoE8M2,RPC-5NC, RPC-5NCSi
機能
リブーター・スケジューラー用取付金具
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82632909
ATT02
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください