明京電機
リモートスイッチ
手動で電源ON/OFFを行う事が可能。押しボタン操作によって、リブーター本体に接続した照明などのON/OFF制御可能。メンテンナンス時に活用。
厚さ(mm)
26
質量(g)
約170(ケーブル含む)
取付方式
背面にマグネット有り。突端に取付け穴有り。
長さ(m)
約2
ケーブル長(m)
約2
対応機種
RPC-M4LS, RSC-MT4HS
機能
手動電源スイッチ
使用環境温度(℃)
0℃~40℃
外形寸法(縦×横)(mm)
47×79
コネクタ
製品側 :RJ-11モジュラー
使用環境湿度(%)
20~85%(ただし結露なきこと)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82632927
RP-SW001
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください