PD60W対応 USB2.0 Type-Cケーブル C - C 0.5m

PD60W対応 USB2.0 Type-Cケーブル C - C 0.5m - アイネックス

USB PD (Power Delivery) 60Wに対応した、USB 2.0 Type-C (USB-C) ケーブルです。
USB Type-Cコネクタ搭載の機器同士を接続できます。
USB PD対応環境で最大60Wの電源供給に対応します。
最大3Aの充電に対応します。
480Mbpsのデータ転送に対応します。(理論値)
Type-Cは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。

USBタイプUSB 2.0規格対応、USB PD (Power Delivery) 対応 (20V-3A 60Wまで)ブラックケーブル長(m)約0.5コネクタ形状USB Type-C オス - USB Type-C オス最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480適合用途充電、データ転送内容量1本
注意
※本製品は汎用品であり、全ての組み合わせにおいて動作を保証するものではありません。
※USB PD (Power Delivery) 60Wで動作するには、ホスト/ケーブル/ハブ/デバイスなど全ての伝送経路がUSB PD 60W以上に対応している必要があります。
※供給電圧/電流値は接続する機器の性能に依存します。
※eMarkerは内蔵していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82633076U20CC-MM05P6480約0.5
オープン
559
615(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする