曜日別特売

充電式LEDランタン 電球色発光 発光柱 実用新案登録

充電式LEDランタン 電球色発光 発光柱 実用新案登録 - GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式LEDランタン 電球色発光 発光柱 実用新案登録 - GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式LEDランタン 電球色発光 発光柱 実用新案登録 - GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式LEDランタン 電球色発光 発光柱 実用新案登録 - GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式LEDランタン 電球色発光 発光柱 実用新案登録 - GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式LEDランタン 電球色発光 発光柱 実用新案登録 - GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式LEDランタン 電球色発光 発光柱 実用新案登録 - GOODGOODS(グッド・グッズ)

・光を発光柱に反射させフィラメント風の光が眩しさを抑えて広範囲を照らします。
・オリジナル発光柱は実用新案登録済
・充電式だから安全で、火のような温かみのある電球色。
・インテリアに馴染むアンティークデザイン
・ボリュームつまみを回すだけで無段階の明るさを調節
・乾電池(付属無し)も使用でき停電時や急な電池切れにも対応可能
・目に優しい電球色で寝室での利用時も睡眠を妨げにくい
・充電バッテリーは容易に取り外し、交換が可能です。

用途寝室、ベランダ・お庭での寛ぎタイム、アウトドア、レジャー、停電、災害時にセット内容ライト本体、リチウムイオン電池 LDC-361A×1本、USB充電ケーブル、取扱説明書、保証書材質アルミ合金、PC、竹集成材、麻ブラック出力USB:DC5V/1A寸法(幅W×高さH)(mm)119×223.3発光色電球色色温度(K)2200充電電圧(V)DC5/1A電池寿命充放電サイクル回数約500回充電時間(時間)約4効率4.5W防水保護等級IPX4(生活防水)調光方式無段階調節可能照射角度(°)360内容量1個
注意
※長期保管する場合は、リチウム電池を本体から取り外し保管して下さい。
※定期的な充電を行って保管して下さい。
※使用する乾電池・リチウムイオン電池は、新旧・異種混同はお辞め下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
電球の種類
全光束(Lm)
連続点灯時間(時間)
使用電池
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82633453DS-N8E約540LED10~400HIGH:約4、LOW:約80グッド・グッズ専用充電池LDC-361A×1本/市販単3乾電池×3本(別売り)
7,200
6,398
7,038(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする