ポータブル扇風機 Folding Fan P11

ポータブル扇風機 Folding Fan P11 - アスコポータブル扇風機 Folding Fan P11 - アスコポータブル扇風機 Folding Fan P11 - アスコポータブル扇風機 Folding Fan P11 - アスコ
(1件のレビュー)

折りたたみ式で収納がしやすく、いつでも簡単に卓上扇風機や縦型に変更可能です。
収納や持ち運びに便利な折りたたみ式です。
バッテリー式ですぐにどこでも使える充電式コードレス扇風機。
7200mAH高品質充電バッテリー内蔵で連続稼働3~16時間。
付属のUSBケーブルでモバイルバッテリーやパソコンなどに差し込めば、作動できます。
高さ調節と角度調整可能です。
上下角度調節180°(手動)風量4段階調節で風量は弱風、中風、強風、自然風の4段階の切り替えが可能。
左右首振り60°±5°(自動振とうヘッド)

用途暑い季節やオフィスなどの空気循環などに風量調整4収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×198×104寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×198×1000(伸長時)充電電圧(V)DC5/2~4A充電時間(時間)約4~6風速(m/s)3.0~4.5(±0.30)稼働時間(時間)3~16付属品USBケーブル、リモコン羽根枚数7枚内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82635097P11
オープン
7,590
8,349(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1¥1,200/税込¥1,320
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82635097
2022-10-17
用途: 工場作業用
製造業

今年の猛暑で、工場内のエアコンの効きが悪く、また作業時に狭い場所に入り込むとエアコンの風が当たらないので補助的に購入
設置場所が狭くて済み、風が届く範囲まで近くに設置できるのが良い。
ただ、発送まで2週間かかり一番欲しい時期には届かなかったのが残念。
来年からまた活躍しそうです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする