曜日別特売

ダミーハチの巣

ダミーハチの巣 - 富士商ダミーハチの巣 - 富士商ダミーハチの巣 - 富士商ダミーハチの巣 - 富士商ダミーハチの巣 - 富士商ダミーハチの巣 - 富士商

吊るしておくだけ!スズメバチの巣作りを防ぎます。
スズメバチに居て欲しくない近くにぶら下げるだけです。
スズメバチを殺さず、自然環境に優しく昔ながらの手法に基づき敵の巣を模倣して広範囲に撃退します。
持ち運んでアウトドアの際にもご使用いただけます。

用途スズメバチ撃退に、ガレージや家・他にもバーベキューやキャンプに適合害虫スズメバチ使用時寸法(mm)215×215×300収納時寸法(mm)215×215×10仕様組立式内容量1個
注意
※あくまでハチの習性を利用した商品です。
※絶対にハチが寄り付かないとは限りません。
※屋号のある住所のみ配送可能です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82635185F20243
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥900/税込¥990
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする