CeVIO AI 夏色花梨 トークボイス

CeVIO AI 夏色花梨 トークボイス - AHS

「CeVIO AI 夏色花梨 トークボイス」は、声優「高木美佑」の声を元に制作した、芯のある可愛い声が特徴で、喜怒哀楽の表現も可能な入力文字読み上げソフトです。
最新のAI技術により人間の声質や癖、しゃべり方を高精度に再現します。
あなたのお好みの文章や言葉をテキストで入力するだけで、簡単に読み上げさせることができます。

用途PCソフト対応OSWindows 11 / 10 / 8.1 (64bit 日本語版または英語版)対応機種WIN[MS26]対応メディアDVD[1D]付属品パッケージ/インストールDVD-ROM×1、シリアルカード×1、ユーザーサポートカード×1、サポートについて×1、はじめにお読みください×1、キャラミん90日製品版カード×1使用CPUIntel / AMD デュアルコアプロセッサー以上HDD1GB 以上の空き容量(インストール用)メモリー4GB 以上(※8GB 以上 推奨)仕様グラフィック:1280x720 以上 フルカラー内容量1個
注意
※本製品をご利用いただくにはCeVIO AI トークエディタが別途必要になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82634485SAHS-40352
オープン
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像/映像制作ソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする