最新OS Windows11対応(NEW)
2つの作成モードから工事写真台帳をかんたん作成
1ページに3枚の写真と文字情報を入れられます。
付属ソフト「工事デジカメ写真管理2」と連動して台帳作成可能
工事写真モード
かんたんな操作で工事写真台帳を作成します。
工事用の黒板素材を収録(NEW)
自動バックアップ(※5個まで)機能搭載(NEW)
電子納品モード
電子納品が可能な工事写真台帳を国土交通省の基準に対応した納品要領・基準から選択して作成します。
用途PCソフト対応OSWindows 11 / 10 / 8.1( 64bit・32bit )対応機種WIN[MS26]対応メディアCD-ROM[1A]付属品スタートアップマニュアル(兼簡易説明書、シリアルナンバーシール貼付)、CD-ROM対象パソコンメーカーサポートを受けられるWindowsパソコン使用CPU各OSが推奨する環境以上メモリー各OSが推奨する環境以上ディスプレイ1024×768以上の解像度で色深度32bit True color以上表示可能なものHDD1GB以上の空き容量(インストール時)プリンター対応用紙に印刷可能な正常に動作するレーザーもしくはインクジェットプリンター内容量1個