曜日別特売

コンパクト空気清浄機 HEPA13フィルター付き 24畳

コンパクト空気清浄機 HEPA13フィルター付き 24畳 - bitstrong

・卓上でも使用可能なコンパクトなHEPA13フィルター製品です。
・個人医院の待合室、診察室、クリーンルームなどでは必要十分な24畳まで対応できます。
・欧州規格(EN1822)のHEPA13フィルターにより、PM0.3の微細粒子(MPPS)を99.95%ろ過しますので、医療機関の手術室、クリーンルームなどで使用できます。
・5段階の風速調整(自動/手動)が可能です。
・タイマー機能により毎日定時でのオンオフが設定できます。
・フィルター交換時期(おおよそ累積2000時間)を自動的に知らせるセンサー付きです。
・ダスト赤外線センサーにより自動制御運転をします。
・活性炭により、脱臭、ホルムアルデヒド、オゾンの除去をします。
・光触媒、紫外線、高濃度マイナスイオンにより消毒消臭します。
・手頃な価格のHEPA11フィルターと交換すれば、一般家庭での花粉、ハウスダスト対策レベルの使用にも対応できます。
・一般家庭用用途で有効な心地よい香りが広がるアロマディフューザー、色が変化するライティングによるリラクゼーション機能があります。

用途24畳以下の医院の待合室、診察室、手術室、クリーンルームでの微細浮遊微粒子の除去と空気の消毒消臭。適合床面積12~24畳(20~40m2)フィルターHEPA13質量(kg)2.5風量調整5段階(自動/手動)仕様【マイナスイオン発生能力】5000万個/s、【クリーンエア供給(CADR)値】250m3/h寸法(mm)215×215×350オフホワイト電源(V)DC24(ACアダプター100(50/60Hz))消費電力(W)25騒音値(dB)35~55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82635429BS-AIR07-H13
29,000
28,980
31,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする