セーフティスニーカー

セーフティスニーカー - サンダンスセーフティスニーカー - サンダンスセーフティスニーカー - サンダンスセーフティスニーカー - サンダンスセーフティスニーカー - サンダンスセーフティスニーカー - サンダンス

2003年発売の初代デイトナをソール性能をアップグレードして忠実に再現しました。ソールは滑りにくくて油に強く、優れたクッション性で疲れを軽減します。

用途建築、運送、倉庫内作業、工場、その他軽作業形状ローカット機能耐滑性、耐油、クッション性甲被タイプ紐タイプ材質(先芯)鋼鉄製(耐衝撃性70J・耐圧迫性10kN)材質(アッパー)合成皮革靴タイプスニーカー標準質量(g/片足)390(26cm)材質(ソール)EVA+合成ゴム足幅3E内容量1足
注意
※滑りにくい底材を使用していますが、濡れたマンホールや油が染みた床などの滑りやすい場所では、あらかじめ注意して歩行してください。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82634564SD003123ブラック/ホワイト
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
82634573SD003123.5ブラック/ホワイト
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
82634589SD003124ブラック/ホワイト
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
82634598SD003124.5ブラック/ホワイト
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
82634607SD003125ブラック/ホワイト
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
82634616SD003125.5ブラック/ホワイト
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
82634625SD003126ブラック/ホワイト
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
82634634SD003126.5ブラック/ホワイト
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
82634643SD003127ブラック/ホワイト
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
82634659SD003128ブラック/ホワイト
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
82634668SD003123ホワイト/ネイビー
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
82634677SD003123.5ホワイト/ネイビー
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
82634686SD003124ホワイト/ネイビー
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
82634695SD003124.5ホワイト/ネイビー
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
82634704SD003125ホワイト/ネイビー
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
82634713SD003125.5ホワイト/ネイビー
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
82634729SD003126ホワイト/ネイビー
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
82634738SD003126.5ホワイト/ネイビー
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
82634747SD003127ホワイト/ネイビー
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
82634756SD003128ホワイト/ネイビー
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする