サンダンス
セーフティスニーカー
2003年発売の初代デイトナをソール性能をアップグレードして忠実に再現しました。ソールは滑りにくくて油に強く、優れたクッション性で疲れを軽減します。
用途
建築、運送、倉庫内作業、工場、その他軽作業
形状
ローカット
材質(アッパー)
ナイロン・合成皮革
材質(ソール)
EVA+合成ゴム
標準質量(g/片足)
390(26cm)
材質(先芯)
鋼鉄製(耐衝撃性70J・耐圧迫性10kN)
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
注意
※滑りにくい底材を使用していますが、濡れたマンホールや油が染みた床などの滑りやすい場所では、あらかじめ注意して歩行してください。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
色
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82634765
SD0032
23
3E
ネイビー/レッド
耐滑性、耐油、クッション性
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
82634774
SD0032
23.5
3E
ネイビー/レッド
耐滑性、耐油、クッション性
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
82634783
SD0032
24
3E
ネイビー/レッド
耐滑性、耐油、クッション性
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
82634799
SD0032
24.5
3E
ネイビー/レッド
耐滑性、耐油、クッション性
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
82634808
SD0032
25
3E
ネイビー/レッド
耐滑性、耐油、クッション性
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
82634817
SD0032
25.5
3E
ネイビー/レッド
耐滑性、耐油、クッション性
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
82634826
SD0032
26
3E
ネイビー/レッド
耐滑性、耐油、クッション性
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
82634835
SD0032
26.5
3E
ネイビー/レッド
耐滑性、耐油、クッション性
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
82634844
SD0032
27
3E
ネイビー/レッド
耐滑性、耐油、クッション性
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
82634853
SD0032
28
3E
ネイビー/レッド
耐滑性、耐油、クッション性
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
82634869
SD0032
23
3E
レッド/ホワイト
耐滑性、耐油、クッション性
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
82634878
SD0032
23.5
3E
レッド/ホワイト
耐滑性、耐油、クッション性
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
82634887
SD0032
24
3E
レッド/ホワイト
耐滑性、耐油、クッション性
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
82634896
SD0032
24.5
3E
レッド/ホワイト
耐滑性、耐油、クッション性
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
82634905
SD0032
25
3E
レッド/ホワイト
耐滑性、耐油、クッション性
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
82634914
SD0032
25.5
3E
レッド/ホワイト
耐滑性、耐油、クッション性
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
82634923
SD0032
26
3E
レッド/ホワイト
耐滑性、耐油、クッション性
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
82634939
SD0032
26.5
3E
レッド/ホワイト
耐滑性、耐油、クッション性
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
82634948
SD0032
27
3E
レッド/ホワイト
耐滑性、耐油、クッション性
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
82634957
SD0032
28
3E
レッド/ホワイト
耐滑性、耐油、クッション性
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください