星和電機(SEIWA)
エスシーロック 難燃タイプ
幅広のパッキンが取付穴の周囲をしっかりガードし、防水性を発揮します。(保護等級:IP67適合)
RoHS2指令規制10物質の含有が閾値以下です。
耐候性、電気絶縁性に優れた材質を使用しています。
用途
パワコンや照明、屋外制御ボックス、通信機器ボックス等のケーブル引き込み口通線部分などの水・埃の侵入防止に。
色
ライトグレー
取付板厚(mm)
最大4
寸法J(mm)
5
厚さ(mm)
ゴムパッキン:1.5
保護等級
IP67適合
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ケーブル(Φmm)
呼称
取付穴径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
外径K(Φmm)
長さL(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82638125
SCL-L10A
6.5~8.5
管用並行ねじ:G 3/8
17
max35
max25.5
13.2
11
26
24
16.7
11
27
24
オープン
¥
259
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
82638134
SCL-L10B
8.5~10.5
管用並行ねじ:G 3/8
17
max35
max25.5
13.2
11
26
24
16.7
11
27
24
オープン
¥
259
¥
179
アウトレット
¥
197
(税込)
当日出荷
残り45点です
82638143
SCL-L14A
10.5~12.5
管用並行ねじ:G 1/2、厚鋼電線管ねじ:CTG16
22
max37
max27.5
14
15.5
32
30
21
11
33
30
オープン
¥
319
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
82638159
SCL-L14B
12.5~14.5
管用並行ねじ:G 1/2、厚鋼電線管ねじ:CTG16
22
max37
max27.5
14
15.5
32
30
21
11
33
30
オープン
¥
319
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
返品不可
82638168
SCL-L18A
14.5~16.5
管用並行ねじ:G 3/4、厚鋼電線管ねじ:CTG22
28
max40
max29.5
15.7
19.5
38
36
26.4
12
40
36
オープン
¥
489
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
82638177
SCL-L18B
16.5~18.5
管用並行ねじ:G 3/4、厚鋼電線管ねじ:CTG22
28
max40
max29.5
15.7
19.5
38
36
26.4
12
40
36
オープン
¥
489
¥
219
アウトレット
¥
241
(税込)
当日出荷
残り120点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください