リンクサス(Linxas)
FRISK 爽快キット
暑さや汗で不快な夏に、爽快感をプラス!ケース入りタオル、メントール配合のボディーシート、冷却スプレーをオリジナルの保冷バッグに詰めたFRISKキットです。
用途
熱中症対策、スポーツ、アウトドア、仕事現場などの携帯品として最適
種類
ネッククーラー、冷却シート、冷却スプレー
材質
表:ポリエステル、裏:アルミニウム、ベルトテープ:ポリプロピレン
寸法(cm)
収納ケース:16×24×14
内容量
1セット
注意
※保冷バッグはホワイト1色となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82635736
LXF-SKN
冷感タオル(ネイビー)、スライド式専用ケース入り、携帯用ボディーシート(30枚入)、冷却スプレー(BIGサイズ480ml)
タオル:ネイビー
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82635745
LXF-SKG
冷感タオル(グレー)、スライド式専用ケース入り、携帯用ボディーシート(30枚入)、冷却スプレー(BIGサイズ480ml)
タオル:グレー
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください