LEDデスクライト

LEDデスクライト - ツインバードLEDデスクライト - ツインバードLEDデスクライト - ツインバードLEDデスクライト - ツインバードLEDデスクライト - ツインバードLEDデスクライト - ツインバードLEDデスクライト - ツインバードLEDデスクライト - ツインバード

広範囲を均一な光で照らすことで目の疲れを軽減する「リフレクテック」の技術と朝日に多く含まれる光の波長を高め、目に優しい光をもたらす照明LED素子「Vitasolis(R)」を搭載した、目の健康を考えたLEDデスクライトです。 長時間のテレワークにも適した光で、いつものデスクワークをサポートします。

寸法(mm)約285×135×465ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)12スイッチ電源:プッシュスイッチ 調光:ロータリースイッ電源コード(m)約1.8光源LED色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)85.4スイッチ動作【切替】ON/OFF:押す、調光:24 段階( 4 %~ 100 %)、時計まわりに回すと明るく、反時計まわりに回すと暗くなるJIS照度AA形相当光束(Lm)器具:1025アームフレキシブル光色昼白色演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82635763LE-H851W
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする