空気清浄機

空気清浄機 - ツインバード空気清浄機 - ツインバード空気清浄機 - ツインバード空気清浄機 - ツインバード空気清浄機 - ツインバード空気清浄機 - ツインバード空気清浄機 - ツインバード空気清浄機 - ツインバード

花粉やハウスダストなどの0.3μmの微細な粒子を99.97%捕集する高性能HEPAフィルターを抗菌・抗ウイルス効果のある不織布で包み 搭載した空気清浄機です。使用中によく触れるフロントパネルと操作ボタンには抗菌加工を施し、使う人の快適さに寄り添い開発しました。

適合床面積~12畳( 20.0m2)ホワイト脱臭機能活性炭フィルター寸法(mm)約440×145×440質量(kg)約4.2定格電圧(V)AC100(50/60Hz)集塵方式機械式 ( フィルター式 )消費電力(W)(フィルター装着状態)ターボ:43/49、標準:24/25、静音:18/18、待機時:0.5/0.7風量(m3/min)ターボ:2.4(2.4)、標準:1.3(1.3)、静音:0.7(0.6)騒音値(dB)ターボ:50以下(距離1m/A特性)、標準:40以下(距離1m/A特性)、静音:25以下(距離1m/A特性)タイマー設定動作時間:180分フィルター集じん:HEPAプリーツフィルター寿命集じんフィルター:約1.5年(一般家庭で、タバコ1日5本)、脱臭フィルター:約1.5年(一般家庭で、タバコ1日5本)電源コード(m)約2設置姿勢屋内・置き型専用付属品HEPA集じんフィルター×1、脱臭フィルター×1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82635779AC-E944W
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする