(3件のレビュー)

ヨーロッパ(ECE)規格適合品。道路交通法適合品。昼夜間兼用タイプです。

用途高速道路で事故・故障等で車を停止させた場合の必需品。後続車の見やすい位置に設置する事が道路交通法で定められています。寸法(mm)435材質外側反射部:メタクリル樹脂、内側反射部:pe(ポリエチレン)、固定脚:スチール形態パッケージ:ブローケース質量(g)1067寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)435×439×390内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82635894MSTB62
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-07
用途: 高速道路上での停止時
農・林・水産業

車トランクルームの物入れスペースが小さく、実測の上で購入した。ただ、緊急時の慌てた状態で使うには、組み立てがやや難あり。

対象商品 : 82635894
2022-10-14
用途: 事故、緊急停車時

めったに使う物じゃないが、前の車に積んでいたものを以前使った事態があり、助かったので今の車用に購入。
必要なのは取説無しで組立られて、ちゃんと立つ事で、それはOK。
安定性はかけるが、簡単には倒れないし、これ以上重くなると「めったに使わない」時じゃまで燃費に影響するので、バランス的にもOKと思います。

対象商品 : 82635894
2022-08-21
用途: 緊急駐車
サービス業

ハードケースに収納されているのがお気に入り。ただ軽量化され過ぎクロスの脚を広げても強い風に負けてしまうのが難点。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする