オーサカゴム
天然ゴムシート
材質
天然ゴム
色
黒
引張強度(MPa)
3.2
硬さ(デュロメータA)
64
切断時伸(%)
250
圧縮永久ひずみ(%)
53
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81969116
BL-100
60×100×100
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
81969125
BL-100
60×100×200
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
81969134
BL-100
60×100×300
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
81969143
BL-100
60×100×400
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
81969152
BL-100
60×100×500
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
81969168
BL-100
60×200×200
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
81969177
BL-100
60×200×300
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
81969186
BL-100
60×200×400
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
81969195
BL-100
60×200×500
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
81969204
BL-100
60×300×300
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
81969213
BL-100
60×300×400
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
81969222
BL-100
60×300×500
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
81969238
BL-100
60×400×400
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
81969247
BL-100
60×400×500
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
81969256
BL-100
60×500×500
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81969265
BL-100
70×100×100
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
81969274
BL-100
70×100×200
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
81969283
BL-100
70×100×300
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
81969292
BL-100
70×100×400
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
81969308
BL-100
70×100×500
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
81969317
BL-100
70×200×200
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
81969326
BL-100
70×200×300
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
81969335
BL-100
70×200×400
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
81969344
BL-100
70×200×500
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
81969353
BL-100
70×300×300
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
81969362
BL-100
70×300×400
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
81969378
BL-100
70×300×500
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
81969387
BL-100
70×400×400
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
81969396
BL-100
70×400×500
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81969405
BL-100
70×500×500
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81969414
BL-100
80×100×100
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
81969423
BL-100
80×100×200
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
81969432
BL-100
80×100×300
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
81969448
BL-100
80×200×200
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
81969457
BL-100
80×200×300
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
81969466
BL-100
80×300×300
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
81969475
BL-100
90×100×100
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
81969484
BL-100
90×100×200
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
81969493
BL-100
90×100×300
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
81969502
BL-100
90×200×200
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
81969518
BL-100
90×200×300
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
81969527
BL-100
90×300×300
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
81969536
BL-100
100×100×100
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
81969545
BL-100
100×100×200
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
81969554
BL-100
100×100×300
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
81969563
BL-100
100×200×200
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
81969572
BL-100
100×200×300
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
81969588
BL-100
100×300×300
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
商品豆知識
ゴム素材の特長